※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
キャッチシリンダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
質量(g)
41
7
8
13
20
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57309379
品番
WKA0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途
パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.7
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
ドライエア
容量(cm
3
)
リリースシリンダ:0.49
引抜強度(N)
(保持力)200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません