WKAZ100-MS キャッチシリンダ用マニホールドブロック コスメック 57309431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャッチシリンダ用マニホールドブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(g)13
内容量1個注文コード57309431品番WKAZ100-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

WKA用マニホールドブロックです。

用途WKAのマニホールドブロックに材質ジュラルミン A2017BE-T4 アルマイト処理質量(g)13適合機器WKA0100-□RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする