フリーベアコーポレーション
フリーベアテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
トラスコ品番
868-4223
868-4223
868-4224
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57309482
品番
FT-500X800
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質
スチール製
幅(mm)
800
奥行(mm)
500
高さ(mm)
74
取付ピッチ(mm)
100
使用フリーベア
C-8Y-SL4(40個)
質量(kg)
21.4
トラスコ品番
868-4223
CADデータダウンロード
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※荷下ろしに別途フォークリストが必要となりますので、ご準備をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700