WRC0120-2T コンプライアンスモジュール コスメック 57309485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンプライアンスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(g)約300
内容量1個注文コード57309485品番WRC0120-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。

用途ロボット搬送の芯ずれを補正仕様●直接取り付けできるロボットハンドチェンジャーSWR形式:SWR0120-T□●始動抵抗:3.6N以下質量(g)約300使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1使用流体ドライエア偏心量(mm)(X,Y)±2.0RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)【天板(θ)】原点位置時:±8、最大偏心時:0
関連資料:(3.01MB)
注意
※許容荷重・許容モーメントはフローティング可能状態時とロック状態、エア圧力により異なります。詳細はカタログをご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする