曜日別特売
HFT-600X900 フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション 57309516

 

HFT-600X900 フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション 57309516
HFT-600X900 フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション 57309516
HFT-600X900 フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション 57309516

フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード57309516品番HFT-600X900
参考基準価格(税別)¥513,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。

用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0291材質スチール製幅(mm)900質量(kg)105高さ(mm)95奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8549-62
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき22,000/税込24,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする