曜日別特売
RU-P18-75 フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RU-P18-75 フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309866
RU-P18-75 フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション 57309866

フリーベアローラーベアユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
トラスコ品番829-0238
829-0238
829-0227
829-0239
829-0233
829-0245
829-0228
829-0240
829-0234
829-0246
829-0231
829-0243
829-0229
829-0241
829-0237
829-0249
829-0235
829-0247
829-0230
829-0242
829-0236
829-0248
829-0232
829-0244
829-0250
内容量1本注文コード57309866品番RU-P18-75
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

FU-P18-75と取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベアとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直線タイプです。

用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ質量(kg)4.5材質スチール製、ローラー樹脂製ピッチ(mm)75長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)34.6ローラーRP-30(24個)トラスコ品番829-0238アズワン品番64-8665-31
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする