品川商工
TCVキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合端子
100mm
2
用
80mm<sup>2</sup>用
100mm<sup>2</sup>用
色
黒
黒
青
緑
赤
白
黄
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
57313576
品番
TCV-1001-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途
端子用絶縁キャップに
色
黒
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
全長(mm)
54
適合端子
100mm
2
用
内寸(mm)
18
トラスコ品番
819-0166
質量(g)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表