曜日別特売
C3273-45SC セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド 57313962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフクロージングスライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)455
移動距離(mm)455
定格荷重(N)255(ペア)
内容量1本注文コード57313962品番C3273-45SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。

用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品移動距離(mm)455最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージングトラスコ品番798-6904種別軽荷重用ストローク(mm)455幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20質量(kg)0.61高さ(mm)37.4種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き定格荷重(N)255(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)450表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする