曜日別特売
PJAB100 ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ 57314513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)150
取付高(mm)144
取付座(mm)95×95
内容量1個注文コード57314513品番PJAB100
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス質量(kg)1.21許容荷重(kg)150ストッパー取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする