曜日別特売
PNUJB75 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ 57315658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)980
取付高(mm)101
取付座(mm)82×82
内容量1個注文コード57315658品番PNUJB75
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)980取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)101材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール質量(kg)0.57ストッパー取付穴径P(mm)9.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする