曜日別特売
MCVB-JB250 MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ 57317374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高(mm)374
取付座(mm)175×175
内容量1個注文コード57317374品番MCVB-JB250
参考基準価格(税別)¥59,950販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)250取付座(mm)175×175取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)374材質(車輪)MCナイロントラスコ品番112-7583材質車輪:MCナイロン、金具:スチール質量(kg)5.36ストッパー取付穴径P(mm)14特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする