NS502-2000-FB ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ) 57318388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)400
頭部長(mm)135
内容量1丁注文コード57318388品番NS502-2000-FB
参考基準価格(税別)¥44,150販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
UNE16590に準じて製造しています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)400頭部長(mm)135トラスコ品番818-3026材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー軸径(Φmm)50質量(kg)2.3認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする