NS502-5000-FB ノンスパーキングスレッジハンマー BAHCO(バーコ) 57318424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)900
頭部長(mm)189
内容量1丁注文コード57318424品番NS502-5000-FB
参考基準価格(税別)¥103,480販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
UNE16590に準じて製造しています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)900頭部長(mm)189トラスコ品番818-3030材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー軸径(Φmm)65質量(kg)5.9認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする