NS506-300 ノンスパーキングボールハンマー BAHCO(バーコ) 57318546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングボールハンマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
頭径(mm)25
内容量1丁注文コード57318546品番NS506-300
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16589に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)300頭径(mm)25頭部長(mm)90トラスコ品番818-3040材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木質量(kg)0.5認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする