コンパクトツール
ウレタンバフ 白 20×80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57319657
品番
220673S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。
72mm径マジックパッドで使用できます。
用途
ポリッシング、コーティング作業に
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
827-5561
適合機種
450PL、942GS、942
材質
スポンジ
寸法(mm)
80
質量(g)
6
外径(Φmm)
80
危険物の類別
非危険物