サンプリングシステムス(Sampling Systems)
ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(15個)
容量(mL)
250
25
50
100
250
2000
最大容量(mL)
350
35
65
125
350
2400
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
57321121
品番
8008P-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
容量(mL)
250
高さ(mm)
108
質量(g)
33
径(Φmm)
【上面】74(ツバ含まず)
目盛(mm)
100
横幅(mm)
80(ツバ含む)
1目盛(mm)
10
最大容量(mL)
350
底面(Φmm)
60