VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507

VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507
VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507
VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507
VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507
VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507
VV-UCHD020-8UH-SV 8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321507

8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1注文コード57321507品番VV-UCHD020-8UH-SV
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m

用途
◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI
仕様HDCP対応ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒タイプUSB Type-C to HDMI変換規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
注意
※逆方向には対応していません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする