Vodaview
8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0m
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途
◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI
仕様
HDCP対応
色
ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒
ケーブル長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
内容量
1本
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
規格
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321507
VV-UCHD020-8UH-SV
USB Type-C to HDMI変換
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
4.8
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321516
VV-UCDP020-8UH-SV
USB Type-C to DisplayPort変換
(DisplayPort)v1.1-2.1、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
4.8
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321525
VV-HDDP020-8UH-SV
DisplayPort to HDMI変換
(DisplayPort)v1.1-2.1
5.5
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった