Vodaview
8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
規格
(DisplayPort)v1.1-2.1、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
注文コード
57321516
品番
VV-UCDP020-8UH-SV
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途
◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI
仕様
HDCP対応
色
ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒
タイプ
USB Type-C to DisplayPort変換
規格
(DisplayPort)v1.1-2.1、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
ケーブル長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.8
対応解像度
8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。
商品説明動画
参考になった
参考になった