曜日別特売
PSL-DCJB-BL-C モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 57321888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラージャックガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード57321888品番PSL-DCJB-BL-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。

用途ネットワーク機器への不正アクセス防止材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロンセット内容専用工具5個寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用温度範囲-10~60℃使用場所屋内質量(g)73トラスコ品番828-1651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする