曜日別特売
CBXF12IW-AY 光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット) 57321967

光ファイバー・マルチメディアアウトレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オフホワイト
トラスコ品番828-1445
内容量1個注文コード57321967品番CBXF12IW-AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。

用途
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
材質ABS、合成樹脂セット内容取付ネジ2本寸法(縦×横×高さ)(mm)119.4×169.2×45.8配線引込口(背面)2ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所使用場所屋内オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60質量(g)201トラスコ品番828-1445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする