仕様配線ボックス取付可能(奥行700・奥行800)材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター質量(kg)76.6色天板:木目/本体:ホワイトタイプ両袖机・DE袖タイプ取付高(mm)幕板:床上110・140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×800×720グリーン購入法適合引出し中央:ラッチ機能付、袖:ラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)脚間(mm)591