材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057
ナイロン:FSR-41085
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085
黄銅:FSR-41085
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)5.7ピン数(ピン)8電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105色樹脂部:黒燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ