曜日別特売
SE50P-DR0 ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 57324058

ネットチューブ 標準タイプ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード57324058品番SE50P-DR0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1661質量(kg)2.22使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする