※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57324216
品番
NR1413-004
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途
ろ過用
材質
PTFE
トラスコ品番
735-3731
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
10
穴径(μm)
約5~10
適合外径(Φmm)
10
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい