曜日別特売
NR1411-002 フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付) フロンケミカル 57324286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード57324286品番NR1411-002
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。

用途
送液用、ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFEトラスコ品番735-3618質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6フィルター穴径(μm)約5~10アズワン品番61-3537-84フィルター外径(mm)6
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする