※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PCTFEナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57326824
品番
NR1671-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
フッ素樹脂の中でも、最も固い樹脂を使用しています。
用途
組立用、薬液対策用
材質
CTFE
仕様
CTFE仕様
トラスコ品番
735-5289
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
62-7029-69
ねじサイズ
M10