フロンケミカル
PCTFEナット
フッ素樹脂の中でも、最も固い樹脂を使用しています。
用途
組立用、薬液対策用
材質
CTFE
仕様
CTFE仕様
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57326788
NR1671-007
735-5246
0.7
62-7029-65
M4
¥
800
取扱い終了
返品不可
57326797
NR1671-008
735-5254
0.8
62-7029-66
M5
¥
900
取扱い終了
返品不可
57326806
NR1671-009
735-5262
1
62-7029-67
M6
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
57326815
NR1671-010
735-5271
1.25
62-7029-68
M8
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
57326824
NR1671-011
735-5289
1.5
62-7029-69
M10
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
57326833
NR1671-012
735-5297
1.75
62-7029-70
M12
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください