アズマ工業
AZH244 スプリングモップ15XL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57327637
品番
433011350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
糸のヨリが戻りにくい特殊固定糸。
用途
水拭き掃除
材質
ヘッド部:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管 、モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%
柄長さ(mm)
約1230
拭き幅(cm)
約24
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200