PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197

※本体画像

PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197
PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197
PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197
PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197
PA-312 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 57328197

工進噴霧器SS用 噴口クミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57328197品番PA-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

噴口の交換用として

用途
交換・補修用として
種類手動式噴霧器パーツ接続ねじM10材質(本体)真鍮適合機種SS-4仕様SS-4用噴口クミトラスコ品番827-9842噴霧調整アズワン品番64-6359-98
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(1.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする