BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングクロスチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
818-3067
注文コード
57328653
品番
NS604-150
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN6451に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
トラスコ品番
818-3067
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
140
質量(g)
255
刃幅(mm)
1