NS608-100 ノンスパーキングセンターパンチ BAHCO(バーコ) 57328687

ノンスパーキングセンターパンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード57328687品番NS608-100
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
DIN7250に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする