曜日別特売
NS800-2000 ノンスパーキングつるはし BAHCO(バーコ) 57328714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングつるはし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番818-3078注文コード57328714品番NS800-2000
参考基準価格(税別)¥63,990販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)トラスコ品番818-3078材質アルミニウム青銅全長(mm)910質量(kg)3.2頭部幅(mm)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする