EOC10C01 高速同軸モデム DXアンテナ 57329256

高速同軸モデム

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード57329256品番EOC10C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

導入コストの大幅削減が可能です。
速くて安定した通信環境が確保できます。
機器設定が簡単です。
伝送距離の長延化が可能です。
セキュリティ機能搭載しています。

用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に仕様登録方法:自動トラスコ品番827-8828消費電力(W)2.8(通常時)/0.9(自動節電モード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×27電源電圧(V)AC100(ACアダプター)接続端子Ethernet1ポート F形2端子セキュリティAES128bit暗号方式通信速度最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP)最大接続台数最大128台 推奨16台変調方式WaveletOFDM通過帯域損失(dB以下)3使用周波数(MHz)2~28/70~2610
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68206416
2023-10-16
用途: 戸建て2階のインターネット通信安定化
株式会社Unison Mediaサービス業

LANを引き回さずにWi-Fiから有線に変更できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする