BM10-H 耐水黒板マーカー ピンク 不易 57329782

耐水黒板マーカー ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57329782品番BM10-H
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

耐水黒板専用のマーカーです。
乾くと少量の水がかかってもにじみません。

用途
工業用素材・部品へのマーキング用
商品タイプ使い切り本体トラスコ品番818-5611材質芯:ポリエステル幅(mm)23高さ(mm)140質量(g)20奥行(mm)17インク色ピンクインク油性顔料系アルコール系インキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする