曜日別特売
SLT-3-3-25 縦つり用クランプ イーグルクランプ 57330288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT-3-3-25 縦つり用クランプ イーグルクランプ 57330288
SLT-3-3-25 縦つり用クランプ イーグルクランプ 57330288

縦つり用クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番851-6220
内容量1台注文コード57330288品番SLT-3-3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,700

横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。

用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等使用荷重(t)(最大)3仕様使用荷重(最小~最大)600~3000トラスコ品番851-6220材質高抗張力鋼質量(kg)15.6有効寸法(mm)3~25
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする