※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
ホース長さ(m)
15
10
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57330762
品番
NWMC-HP152
参考基準価格(税別)
¥279,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
ホース長さ(m)
15
仕様
ラバー
トラスコ品番
827-9251
カバー
なし
質量(kg)
23.4
内径(Φmm)
6.4
キャスター
なし
外径(Φmm)
13.3
常用圧力(MPa)
7
取付金具
一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
巻取形式
自動
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700