※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川製作所
制動付ハンドブレーキ運搬車
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57330972
品番
502HBS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
4輪ロック式です。
制動ブレーキ付です。
用途
倉庫、工場など、四輪ロックタイプ、制動ブレーキ付
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
295
質量(kg)
51.4
材質
マット:塩化ビニール
ブレーキ
4輪ロックハンドブレーキ付、制動ブレーキ付
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
タイプ
固定ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1225×775×295
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-6744-79
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
注意
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700