BCD4.0X18TICN B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツール 57331085

B形ハイスセンタードリルコート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)18
全長(mm)76
刃長(mm)5.2
内容量1本注文コード57331085品番BCD4.0X18TICN
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。
右刃右ねじれ2枚刃です。
センター面を保護するB形タイプ
難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工シャンク径(Φmm)18全長(mm)76刃長(mm)5.2トラスコ品番796-3254最大径(Φmm)10材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする