SKE3310ML 器械台 間口750mm 3段 サカエ 57331158

器械台 間口750mm 3段

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
棚間隔(mm)310
内容量1台注文コード57331158品番SKE3310ML
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,298
販売価格(税別)
42,998

様々な使用用途に対応可能

仕様コボレ止め:有(3段共四方)材質SUS304質量(kg)17高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)750段数3耐荷重(kg/段)15棚間隔(mm)310キャスター径(Φmm)50支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7618-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする