曜日別特売
NS600-150-40 ノンスパーキングウェッジ BAHCO(バーコ) 57331627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングウェッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁刃幅(mm)40全長(mm)150高さ(mm)8注文コード57331627品番NS600-150-40
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。

全長(mm)150刃幅(mm)40高さ(mm)8トラスコ品番818-3050材質アルミニウム青銅質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする