曜日別特売
B-1576 ステンレススクリューキャッチ 3mm ニッサチェイン 57331776

ステンレススクリューキャッチ 3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57331776品番B-1576
参考基準価格(税別)¥756販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。

用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具トラスコ品番788-5237材質ステンレス質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス使用荷重(kN)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする