※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 12×12×1.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57332153
品番
FB101BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
849-4380
質量(kg)
0.51
材質
アルミ、A6063S T5
色
ブロンズ
表面処理
B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量16以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません