曜日別特売
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705

1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705
1202910023905 羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー イケヒコ・コーポレーション 57333705

羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 敷布団 アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
60-0545-32
注文コード
57333705
品番
1202910023905
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

防ダニ機能付きのウール入りヌード敷布団です。
側生地には防ダニ加工を施しているため、ダニや埃の侵入を防ぎます。
保温性・吸湿性を兼ね備えた羊毛を30%使用しています。
羊毛入りのため、冬は暖かく、夏は汗や湿気を吸湿するので、さらっと快適にお眠りいただけます。
国内綿入れ加工を行っています。

寸法(cm)
140×210
アズワン品番
60-0545-32
厚さ(mm)
約70
素材
表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル70%+羊毛30%裏地=ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする