廣杉計器
リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質
リン青銅
表面処理
脱脂
注文コード
57333843
品番
PBW-0312-08
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・表面処理
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リン青銅
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
12.0
表面処理
脱脂
寸法d(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応