曜日別特売
KSHW2N 折りたたみストローマグ ユニコーン スケーター 57334369

KSHW2N 折りたたみストローマグ ユニコーン スケーター 57334369
KSHW2N 折りたたみストローマグ ユニコーン スケーター 57334369

折りたたみストローマグ ユニコーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57334369品番KSHW2N
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1才頃からの、ストローを使って飲むトレーニングに
本体は割れにくく、透明度の高いPET素材を使用
底部分が広くなっているから倒れにくい
両手ハンドルは前後に折りたためるので、コンパクトになって持ち運びに便利
さらにショルダーベルトに付け替えが出来るので、2通りの持ち方が出来ます
キャップは後ろに倒して固定OK
本体には300mLまでの目盛り付き
※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用しないでください

容量(mL)370寸法(縦×横×高さ)(mm)約68×117×148 (ハンドル折り畳み時横幅:約105、ベルト使用時横幅:約80)アズワン品番68-5717-07素材本体:PET(100度)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め・ハンドル:ポリプロピレン(120度)、パッキン・ストロー:シリコーンゴム(140度)、バネ・ピン:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする