※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
MDディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#100
60
80
100
120
240
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57335958
品番
MD58-A100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
用途
レジボンエアグラインダ用
粒度
#100
トラスコ品番
828-0185
質量(g)
17
穴径(Φmm)
9.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
19750
最高使用周速度(m/s[m/min])
60[3600]
外径(Φmm)
58
羽根枚数
38
羽根の長さ(mm)
25×11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57335958
MD58-A100
48617765
MD58-A100
MDディスク
日本レヂボン
1箱(10枚)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました