曜日別特売
A-78259 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155

 

A-78259 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155
A-78259 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155
A-78259 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155
A-78259 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155

レシプロブレードBIBlue

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック全長(mm)152品番A-78259注文コード57336155品番A-78259
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。
メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。
バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。
適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。
切断スピードと耐久性向上
3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)

用途レシプロソーブレード厚さ(mm)0.9全長(mm)152品番A-78259タイプBIM76(5枚入)切断能力(mm)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ75以下、【プラスチック等】6~75、【木材】8~75主要切断材料木材(釘入り可)・鉄・ステンレス用1インチ当たり山数10入数5グリーン購入法適合
関連資料:(1.58MB)
注意
※写真のレシプロソーは別販売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする