曜日別特売
A-67321 DCチップソーシリーズ マキタ 57336311

DCチップソーシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード57336311品番A-67321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。
「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。
・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー
高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様
・低振動モデルDCホワイトチップソー
低振動+鋭い切れ味
・バリューモデルDC軽快チップソー
鋭い切れ味

用途
適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D
エンジン式刈払機にも対応。
刃数36品番A-67321タイプDCホワイト、低振動+鋭い切れ味外径(mm)255グリーン購入法適合
関連資料:(2.87MB)
注意
※エンジン式刈払機にご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする