曜日別特売
EX3055 切断砥石EXつるぎ 高速電機(富士製砥) 57336475

切断砥石EXつるぎ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(25枚)
外径(mm)305
刃厚(mm)2.8
粒度#36
内容量1セット(25枚)注文コード57336475品番EX3055
参考基準価格(税別)¥23,750販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。

用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に粒度#36主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼外径(mm)305刃厚(mm)2.8穴径(mm)25.4砥材Aトラスコ品番827-9984シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高周速度4490RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57336493
2018-04-05
用途: 作業用
ユタカ工業

こちらも出荷遅れ連発!なぜうその表記なのでしょう?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする